まえだ
まえだの 施設用家具・備品
まえだの 診察室備品
まえだの パーテーション 診察室用
放射線防護用移動式バリア羽衣防護衝立 ソフライト(含鉛)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24466758
品番
SPN130-35
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,879
販売価格(税別)
¥
109,890
バスケットに入れる
必要な場所に手軽に設置できるパイプフレーム組立式。
キャスター付。
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1300
質量(kg)
10
松吉医科器械コード
24-3364-01
鉛当量(mmPb)
0.35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111002003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機関のみへの販売となるため、購入をお断りさせていただくこともあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500