日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
MRI室用ストレッチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24466828
品番
TY208E-30
参考基準価格(税別)
¥544,500
販売価格(税込)
¥586,608
販売価格(税別)
¥
533,280
バスケットに入れる
上下ハンドルで担架面の高さを無段階で調節可能。
キャスターは4輪ストッパー付。
キャスター径(Φmm)
125(4輪ストッパー)
付属品
ガートル棒(収納式)
仕様
3.0テスラ対応
材質
(担架部)アルミ合金/アルマイト仕上、(ベース部)アルミ合金/塗装仕上
質量(kg)
35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×480〜860
マット厚(mm)
50
松吉医科器械コード
23-6985-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600