エイコーメディカル
エイコーメディカルの 施設用家具・備品
エイコーメディカルの 施設用カート・ワゴン
エイコーメディカルの 施設用ワゴン
MRI室用器械台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24466943
品番
190-11
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
非磁性体割合98%。
三方手摺付。
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー付)
仕様
3.0テスラ対応
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
松吉医科器械コード
24-3365-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500