パラマウントベッド
パラマウントベッドの 施設用家具・備品
パラマウントベッドの ベッド 施設用
パラマウントベッドの ベッド本体 施設用
一般病室向けベッド5000シリーズ 電動式3モーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24467022
品番
KA-53121A
参考基準価格(税別)
¥746,000
販売価格(税込)
¥802,494
販売価格(税別)
¥
729,540
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様
膝上げ0〜45°、高さ調節(ボトム上面)330〜710mm
タイプ
電動式3モーター
キャスター径(Φmm)
125(双輪・セントラルロック付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
960×2170×733〜1113
適合幅(mm)
830(マットレス)
松吉医科器械コード
23-3101-01
背上げ
0〜75°
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600