シーホネンス
シーホネンスの 施設用家具・備品
シーホネンスの ベッド 施設用
シーホネンスの ベッド本体 施設用
低床セーフティコンセプトベッドFL-5600シリーズ 電動式3モーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
23-3102-01
注文コード
24467144
品番
FL-5620LT
参考基準価格(税別)
¥678,000
販売価格(税込)
¥730,510
販売価格(税別)
¥
664,100
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラックと木目調を選択できるリバーシブルボードを採用しています。
衛生的で抜群の強度を誇るメッシュボトムを採用。
仕様
膝上げ0〜45°、高さ調節(ボトム上面)300〜660mm
タイプ
電動式3モーター
床面高さ(mm)
300
キャスター径(Φmm)
125(ロック付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
930×2165×640〜1000
適合幅(mm)
830(マットレス)
松吉医科器械コード
23-3102-01
背上げ
0〜75°
注意
※ベッドサイドレールは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600