タイジ
タイジの 施設用家具・備品
タイジの 病室用品
タイジの タオルウォーマー
ホットキャビ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24467783
品番
HC-10S
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
横開きタイプと前開きタイプからお選びいただけます。
消費電力(W)
120
質量(kg)
5.5
タイプ
横開き
容量(L)
10(おしぼり約50本)
電源
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×275×290
アズワン品番
64-6362-09
庫内寸法(mm)
274×195×185
庫内温度(℃)
70〜80
松吉医科器械コード
20-3655-00