アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 病室用品
アズワンの タオルウォーマー
ホットキャビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24467826
品番
HC-10UVe
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥70,785
販売価格(税別)
¥
64,350
バスケットに入れる
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)
120
質量(kg)
6
タイプ
殺菌灯付
容量(L)
10(おしぼり約50本)
電源
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×275×290
殺菌灯
2W×1灯
アズワン品番
0-1023-11
庫内寸法(mm)
274×195×185
庫内温度(℃)
(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード
20-3658-00