※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 採尿・採便用品
松吉医科器械の 尿器・尿器掛
マイスコ貯尿架台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
4人用
注文コード
24468063
品番
MY-URST4
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
下段のトレーには尿器などを収納できます。
Φ75mmのキャスター付きですので移動も容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
4人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×990
キャスター径(Φmm)
75(双輪・前輪ストッパー付)
松吉医科器械コード
23-7735-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500