※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
松吉医科器械の 診察・検査器具
松吉医科器械の 採尿・採便用品
松吉医科器械の 尿器・尿器掛
マイスコ貯尿架台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
10人用
注文コード
24468124
品番
MY-URST10
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
下段のトレーには尿器などを収納できます。
Φ75mmのキャスター付きですので移動も容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
10人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×350×990
キャスター径(Φmm)
75(双輪・前輪ストッパー付)
松吉医科器械コード
23-7735-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600