※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの 作業台・テーブル 施設用
ノーリツイスの 作業テーブル 施設用
スタックデスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24470784
品番
TT-SC20
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥22,165
販売価格(税別)
¥
20,150
バスケットに入れる
軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
645×445
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×540×720
色(天板)
ピンク
質量(kg)
7.5
タイプ
網棚なし
松吉医科器械コード
24-3440-01
材質
(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500