ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの 作業台・テーブル 施設用
ノーリツイスの 作業テーブル 施設用
パーソナルテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24470942
品番
TT-F12W
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
天板跳ね上げ式の折りたたみテーブル。
天板は有機溶剤などの薬品にも強く、汚れも簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×445×700
色(天板)
ライトグレー
材質
(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装
質量(kg)
6.9
キャスター径(Φmm)
50(ナイロン・双輪・ストッパー付)
松吉医科器械コード
23-6672-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500