松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の チェア 施設用
松吉医科器械の ドクター・ナース・クランケチェア
ナースチェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24471125
品番
MY-N3200
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
(背・座部)ウレタン、ポリプロピレン、(脚部)スチール、ポリプロピレン、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚加工>
質量(kg)
11.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×565〜870
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
21-6000-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ400×475〜650
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500