松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 手術室用品
松吉医科器械の 消毒盤台
消毒盤台U型・3枚用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24471764
品番
MY-3015
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1070×440×800
棚間隔(mm)
500
キャスター径(Φmm)
50
トレー内寸(mm)
390×270×40
松吉医科器械コード
03-2880-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500