※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

KSOコンテナカート46

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24472385 品番 MCR031IV
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを横方向に、34コンテナを縦方向に前後並列して収納できます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。

キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付) 質量(kg)49 材質(本体)スチール 段数2列16段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×657×1316 松吉医科器械コード24-3397-13
注意
※64コンテナ・34コンテナは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする