※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

Mコンテナカート34

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-3396-11 注文コード24472516 品番MCR011HT
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は松吉医科器械コードなど6種類から選べます 他の種類を見る

複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
34コンテナを自由に組み替えできます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。

キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付) 質量(kg)55 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×536×1471 松吉医科器械コード24-3396-11
注意
※64コンテナ・34コンテナは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする