※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコ与薬カート(トレータイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24472744 品番 MY-NIT18
参考基準価格(税別)¥372,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。
側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
1引出につき1患者1週間分となっており、1日(3or4分画)のトレーが、1引出に8コ(1週間分プラス予備1コより構成)入っています。

ブラウン キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付) タイプ18床用(2列×9段) なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×415×1005 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40(4分画)、80×40×40(3分画) 松吉医科器械コード19-7100-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする