MY-NIT24 マイスコ与薬カート(トレータイプ) 松吉医科器械 24472866

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコ与薬カート(トレータイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
タイプ24床用(2列×12段)
なし
ブラウン
内容量1個注文コード24472866品番MY-NIT24
参考基準価格(税別)¥451,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。
側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
1引出につき1患者1週間分となっており、1日(3or4分画)のトレーが、1引出に8コ(1週間分プラス予備1コより構成)入っています。

ブラウンキャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)タイプ24床用(2列×12段)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×415×1250引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40(4分画)、80×40×40(3分画)松吉医科器械コード19-7100-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする