MY-NIKS20 マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付 松吉医科器械 24474083

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコ与薬カート(駒タイプ)鍵付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
タイプ20床用(2列×10段)
ライラック
内容量1個注文コード24474083品番MY-NIKS20
参考基準価格(税別)¥443,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。
側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。
1引出につき1患者1週間分となっており、1日4色の駒が、1引出に28コ(4色×7コ)入っています。
鍵付仕様はスライド式ストッパー機構によりセキュリティーも万全です。

ライラックキャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)タイプ20床用(2列×10段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)784×440×1089引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(駒)60×49×39松吉医科器械コード23-7001-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする