投薬カート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24475088 品番 YM-41L-ID
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥162,998
販売価格(税別)
148,180

投薬箱(取手付)の運搬と保管ができる専用カートです。
YM-41L-IDは半面扉仕様で最大4箱、YM-42L-IDは全面扉仕様で最大8箱の投薬箱を収納できます。
また、扉は鍵付きですので、保管管理にも適しています。

ソフトパープル キャスター径(Φmm)100(静音・ストッパー付) タイプ半扉・4段 材質スチール/メラミン焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×460×1070 松吉医科器械コード24-3560-00
注意
※投薬箱は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする