日本ファイリング
日本ファイリングの 調剤・与薬用品
日本ファイリングの 服薬管理
日本ファイリングの 医薬品用保管庫
薬品戸棚ライトビン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24475124
品番
LB-409
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,890
販売価格(税別)
¥
159,900
バスケットに入れる
透明ビンによる一覧式ですのでストック状態がすぐわかり、探す手間もかかりません。
材質
(本体)スチール、(ビン)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
(ビン)197×160×66
タイプ
フタなしビン(透明×36個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×510×1912(台高850)
松吉医科器械コード
08-2065-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600