薬品戸棚ライトビン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24475142 品番LBC-409
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥207,680
販売価格(税別)
188,800

透明ビンによる一覧式ですのでストック状態がすぐわかり、探す手間もかかりません。

材質(本体)スチール、(ビン)ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(ビン)200×168×58 タイプフタなしビン(透明×27個、遮光×9個、仕切板1ビンにつき2枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×510×1912(台高850) 松吉医科器械コード08-2075-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする