麻薬金庫

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24475185 品番B-KS-20E
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

法定管理薬品の保管に最適な二重扉構造。
庫内と内扉は腐食しにくく耐久性に強いステンレス製。

材質スチール・ステンレス 質量(kg)53 ダークグレー 電源単3乾電池×4個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×426×368 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×221×194 扉形式外扉:テンキータイプ、内扉:シリンダー錠 松吉医科器械コード23-5777-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする