高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の ベッド 施設用
高田ベッド製作所の ベッド本体 施設用
プラットホーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24477976
品番
TB-944
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥191,576
販売価格(税別)
¥
174,160
バスケットに入れる
リハビリ室での運動療法や物理療法に便利なトレーニングベッド。
長時間の訓練でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
60
色
ライトグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×2000×450
松吉医科器械コード
24-2042-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600