明成
明成の リハビリ・生活補助
明成の レクリエーション用品
電動手・足トレーニング機器 ラビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24479875
品番
PB-200
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。
上肢・下肢同時にトレーニングが可能。
15段階スピード調節機能、5〜30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)
16
消費電力(W)
50
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
580×700×810〜1010
アズワン品番
8-6496-01
松吉医科器械コード
24-2852-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600