※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の リハビリ・生活補助
高田ベッド製作所の レクリエーション用品
トレーニングステップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24479972
品番
TB-769
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,461
販売価格(税別)
¥
39,510
バスケットに入れる
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。
2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
15
色
ピンク
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
560×1090×420
松吉医科器械コード
23-7288-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500