※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の リハビリ・生活補助
高田ベッド製作所の レクリエーション用品
レッグプレスII
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24480243
品番
TB-1215
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード
24-2853-00
色
アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1140×1070
質量(kg)
36
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600