上肢交互運動器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24480602 品番R-128-CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。

タイプ椅子型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×2035 質量(kg)20 材質(本体)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌> 付属品自在木×1コ、吊り滑車×2コ、握環×2コ、NYロープ×3m 松吉医科器械コード23-5499-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする