睦三
睦三の リハビリ・生活補助
睦三の レクリエーション用品
平行棒P-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24480645
品番
No.602
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥34,529
販売価格(税別)
¥
31,390
バスケットに入れる
長さは5段階、高さは自由に調節できます。
支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質
スチール
質量(kg)
21
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
760×1520〜2320(5段階)×740〜880
使用時寸法(mm)
幅320〜680
松吉医科器械コード
06-3445-00
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません