シャワートローリー・ストレッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24480828 品番 TY234
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679,800円となります。
参考基準価格(税別)¥715,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能。
簡単にベッドを傾けられますので排水もスムーズに行えます。
高さ調節は足踏み油圧式。

キャスター径(Φmm)125(全輪ストッパー) 付属品三角枕、シャワーホルダー(2ヶ所)、排水ホース 材質(フレーム)ステンレスSUS304、(マット)ポリ塩化ビニール<クッション入> 質量(kg)68 タイプ水溜め不可 槽内寸法(mm)560×1840×200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×1900×490〜890 松吉医科器械コード20-6725-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする