日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
シャワートローリー・ストレッチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24480846
品番
TY234D
参考基準価格(税別)
¥759,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能。
簡単にベッドを傾けられますので排水もスムーズに行えます。
高さ調節は足踏み油圧式。
キャスター径(Φmm)
125(全輪ストッパー)
付属品
三角枕、シャワーホルダー(2ヶ所)、排水ホース
材質
(フレーム)ステンレスSUS304、(マット)ポリ塩化ビニール<クッション入>
質量(kg)
69
タイプ
水溜め可
槽内寸法(mm)
560×1840×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
630×1900×490〜890
松吉医科器械コード
20-6725-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600