日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
浴室用ストレッチャー(昇降式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24480898
品番
TY217DS-600
参考基準価格(税別)
¥451,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
幅1000mmの大型サイドレールを装備。
クランクハンドル昇降式。
軽く、錆びにくく、衝撃に強いアルミ製。
キャスター径(Φmm)
150
質量(kg)
38
タイプ
トータルロック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×500〜875
松吉医科器械コード
23-6242-01
付属品
固定用ベルト×2、枕、マットレス、マット固定ベルト×4、カゴ
材質
(フレーム)アルミ、(マット)発泡ポリエチレン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600