日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
浴室用ストレッチャー(固定式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24481013
品番
TY222ESSN
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥271,634
販売価格(税別)
¥
246,940
バスケットに入れる
腐食や錆に強いステンレス製。
TY222ESSNは、水はけのよいネットタイプ。
キャスター径(Φmm)
125(対角2輪ストッパー付)
付属品
固定用ベルト×2、枕
材質
(フレーム)ステンレスSUS304
質量(kg)
21
タイプ
ネットタイプマット
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×1900×770
松吉医科器械コード
01-3615-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600