ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
多目的木製チェア(肘なし)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24481178
品番
FSW-22
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スタッキング可能です。
色
ブルー
材質
(フレーム)成型合板、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
8
タイプ
肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×580×770
座面高さ(mm)
415
松吉医科器械コード
23-6314-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100