ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
多目的木製チェア(肘なし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
24481196
品番
FSW-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキング可能です。
色
ピンク
材質
(フレーム)成型合板、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
8
タイプ
肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×580×770
座面高さ(mm)
415
松吉医科器械コード
23-6314-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100