※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 施設用家具・備品
PLUS(プラス)[文具]の チェア 施設用
PLUS(プラス)[文具]の ロビーチェア 施設用
木製いす
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24481372
品番
PD-7105
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
落ち着きのあるダークカラーのフレームです。
ソフトな座面と広い背もたれで快適な座り心地。
6脚までスタッキング可能です。
色
ライトピンク
材質
(フレーム)ラバーウッド成型合板、(クッション)モールドウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×560×770
座面高さ(mm)
435
松吉医科器械コード
24-2427-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500