PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 施設用家具・備品
PLUS(プラス)[文具]の チェア 施設用
PLUS(プラス)[文具]の ロビーチェア 施設用
木製いす(手掛け付)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24481415
品番
PD-8005
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
座面は厚みのあるクッションですので、ソフトで快適な座り心地です。
しっかりと握れる手掛け付きで、6脚までスタッキング可能です。
色
ライトピンク
材質
(フレーム)ラバーウッド成型合板、(クッション)モールドウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×625×820
座面高さ(mm)
435
松吉医科器械コード
24-2684-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500