液晶フィルターキット9100XXi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24486893 品番500126
参考基準価格(税別)¥80,606 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。
3M スピードグラス 液晶フィルター 9100XXi 500026と3M スピードグラス 外側溶接フード 9100XXi 532100のキット

質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする