液晶フィルター9100XXi

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24487085 品番500026
参考基準価格(税別)¥77,101 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。
遮光度#5, #8, #9〜#13の7段階の調整設定。
感度:5段階+2モード調整
紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。
バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用
液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能

質量(g)180 タイプ交換部品 規格EN 379(液晶フィルター) シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする