曜日別特売
DH20C デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24487304

 

DH20C デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24487304
DH20C デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24487304
DH20C デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24487304
DH20C デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24487304

デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容コインロッカー材質/仕上ホワイト(アクリル)注文コード24487304品番DH20C
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
文字内容コインロッカー材質/仕上ホワイト(アクリル)仕様インクジェットダイレクト印刷種別フレーム付寸法(mm)200×200×5タイプ平付型フレームシルバー(ポリカABS) 取付穴Φ5長穴(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量13以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする