曜日別特売
DTW150 デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24489088

 

DTW150 デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24489088
DTW150 デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24489088
DTW150 デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業 24489088

デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容くず入れ材質/仕上木目調 タモ材ツキ板(ポリウレタン塗装仕上)注文コード24489088品番DTW150
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
文字内容くず入れ材質/仕上木目調 タモ材ツキ板(ポリウレタン塗装仕上)仕様インクジェットダイレクト印刷種別フレームなし寸法(mm)170×150×18タイプ突出型ブラケットABS樹脂 取付穴Φ5(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量5以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする