曜日別特売
PHA-105 デジバン ピクトサイン平付型(スポーツマーク関連) 日本ハートビル工業 24490822

 

PHA-105 デジバン ピクトサイン平付型(スポーツマーク関連) 日本ハートビル工業 24490822
PHA-105 デジバン ピクトサイン平付型(スポーツマーク関連) 日本ハートビル工業 24490822
PHA-105 デジバン ピクトサイン平付型(スポーツマーク関連) 日本ハートビル工業 24490822

デジバン ピクトサイン平付型(スポーツマーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容野球場材質/仕上アクリル白板注文コード24490822品番PHA-105
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容野球場取付方式裏両面テープ付材質/仕上アクリル白板仕様インクジェットダイレクト印刷種別フレームなし寸法(mm)100×100×5タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~37までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量38以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする