セラ サロット 600×600 屋内外用タイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 施工内容屋内床・壁張り 注文コード24491166 品番FSI-SLT66M02
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は施工内容など2種類から選べます 他の種類を見る

外床と内床の2タイプを揃えています。外床タイプには滑り止め加工を施しています。サイズとタイプにバリエーションがあるため、用途によっての使い分けが可能です。
表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。
タイルは吸水率によりT類からV類に分類されます。焼成温度が高いT類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてT類のものを使用しております。

用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など 材質磁器質タイル(T類) 厚さ(mm)9 寸法(mm)縦600×幅600 RCモルタル 加工表面:滑り止め加工なし 質量(kg/枚)8 入数2 施工内容屋内床・壁張り 高さ(m)壁面施工:3以下
注意
※タイルは焼き物のため、ロットによる色むらや色幅、多少のサイズバラツキがあります。
※特定の色や模様を剪定して出荷することは出来ませんので、ご了承下さい。
※施工前に仮置きし、全体の色調や納まりを確認してください。
※外床用タイルはすべり止め加工を施していますが、水にぬれたタイルはすべることがありますので、歩行には十分ご注意下さい。
※内床用タイルはすべり止め加工をしていません。水にぬれる床での使用は転倒の恐れがありますので使用しないでください。
※壁面施工の場合、荷重受け金具の使用を推奨しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする