RL117C デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i 日東 24491340 RL117C デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i 日東 24491340 RL117C デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i 日東 24491340 RL117C デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i 日東 24491340

デュアルレンズ 見守りカメラ DL-i

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24491340 品番RL117C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

デュアルレンズ 見守りカメラ DL-iは、デュアルレンズで狙った被写体を逃さないカメラです。AIによる人検出で重要シーンを記録&即通知します。スマホとカメラで通話感覚のコミュニケーションが可能、スマホ操作でカメラを自由自在にリモート旋回が可能です。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えができます。MicroSDカード&クラウド録画が可能で自動追尾機能があります。

用途自宅・施設などでの防犯に。 仕様アラーム検知:動体検知、PIR赤外線人体検知、AIスマート検知、録画レート:1280×720px/15FPS セット内容本体、ブラケット、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書 電源(V)DC5±5% 接続方法APモード/QRコード レンズパンチルト撮影用/パノラマ撮影用 センサー計200万画素(100万画素[1/4.5 CMOS]×2) 動作環境動作温度:マイナス10〜45℃ 動作湿度<90% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×8.4×8.4 ストレージMicroSDカード(最大256GB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする