トイレットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24491376 品番 DPH-S(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

自分で取り付けできる、アイアンの棚板が付いたシンプルなトイレットペーパーホルダー
スマートフォンや香りアイテムなどちょっとした小物を置ける天板
ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式
既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能
トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内を目安にしてください(JIS規格対応)
プラスネジ付属

用途DIY、模様替えに。トイペホルダー 棚 小物置き ペーパーホルダー トイレットペーパーホルダー 材質スチール 質量(kg)1 ホワイト タイプシングル 耐荷重(kg)(棚板)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×11×9 組立時間約10-20分
注意
※【購入前にご確認ください】
※ネジ打ちが必要です。ネジ打ち可能な環境・条件など、予めご確認ください。
※元々ペーパーホルダーが設置されている箇所を再利用する製品です。
※新たな位置に取り付ける場合は、下地材のある壁面にてお願いします。タイルやコンクリートの壁面には取り付けできません。
※取り付けにはプラスドライバーをご用意ください。
※ネジを止めるスペースのサイズ
※【シングル】横10cm、縦0.5cm
※【ダブル(2連)】横12.5cm、縦0.5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする