キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24491419 品番 KK022ーS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

立てたまま荷物の出し入れが可能
本体表面は光沢仕上げでワンランク上の高級感
フロントの仕切りを外すと大容量の荷室に!
TSAロック機能
カップホルダー付き
小物用フック付き
USBポート付きで内部でお手持ちのポータブル電源につないでおけばスーツケースの外側からスマホに給電可能
・入力端子:USB Type-C
・出力端子:USB Type-A、Type-C
キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き

用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 仕事 旅行 材質ABS、PC 質量(kg)3.15 サイズS 容量(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×22.5×54
注意
※移動しながらのご使用は出来ません。USBポートを使ったモバイル機器の充電機能は必ず静止状態でご使用ください
※モバイルバッテリーにUSB充電ケーブル(Type-C入力端子)を差し込んだままでスーツケース内に保管することはお止めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする