LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管シール剤
配管シール剤 耐熱 5770
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24491541
品番
5770-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。
配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。
配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途
金属配管。
ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。
適合
推奨硬化促進剤:7649
トラスコ品番
696-5086
材質
主成分:アクリル樹脂
色
オフホワイト
容量(mL)
50
タイプ
嫌気性
使用温度範囲(℃)
-55〜275
粘度(mPa・s)
30000〜90000
危険物の類別
非危険物
注意
※嫌気性シール剤ですので、空気に触れている部分は硬化しません。拭き取ってください。