リリカラ
リリカラの 内装資材
リリカラの カーペット・フロア
リリカラの タイルカーペット
タイルカーペット ES-100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24491559
品番
35202
参考基準価格(税別)
¥1,325
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイルカーペットES100・100Sベーシック
用途
原液着色糸 制電性 防炎性
仕様
【バッキング】ガラス繊維PVC積層、【品番】35201/35202/35203/35204/35205/35206/35207/35208/35209/35210
その他
中歩行
材質
ポリプロピレン100
形状
【パイル】レベルループ
厚さ(mm)
6.5
規格
50×50cm
名称
【カタログ】タイルカーペットES100・100S
制電性(KV)
人体電圧1Kv以下(合成ゴム底)
パイル密度
1/10G×8.5st
注意
※糊はついていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません