日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24491726
品番
NE102SU2P100A
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サーキットブレーカ
用途
汎用型 2Pタイプ
オプション
ハンドルロック:NA4200SA、 絶縁バリア:NA3100SU
定格電流(A)
100
適合電線(mm
2
)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8〜CR60-8
注意
※モデルチェンジ品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません