アウトドア観戦用パラソル 晴雨兼用 一級遮光 ワイド130cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24491778 品番OP-1220(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遮光率99.99%以上
紫外線遮蔽率99.9%以上 (UPF 50+)
アウトドア観戦用パラソル
晴雨兼用タイプ
一級遮光
ワイド130cm

用途アウトドアやスポーツ観戦、暑い日差しのカットに。傘 雨傘 アウトドア スポーツ ゴルフ 遮光 遮熱 材質傘骨:ガラス繊維強化プラスチック、生地:ポリエステル、持ち手:EVA/PP 直径(Φcm)130 寸法(cm)親骨:75 全長(cm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24491778 OP-1220(WH) 71638205 OP-1220 画像準備中 アウトドア観戦用パラソル 晴雨兼用 一級遮光 ワイド130cm YAMAZEN(山善) 1本 2,298 税込2,528 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
駐車場での点検の際
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場でちょっと点検する場合があり、雨の時は濡れながらやっていました
大き目の傘でお客様と一緒に傘の下で説明したりするので大き目の傘を見つけられてよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする