2-36 のし紙 蓮 京 タカ印(ササガワ) 24492222

のし紙 蓮 京

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ豆判6号
内容量1冊(100枚)注文コード24492222品番2-36
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

佛事用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

サイズ豆判6号材質上質紙(65g/m2)質量(g)110寸法(縦×横)(mm)90×180主な用途弔事用紙厚(mm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24492204
2023-06-03
用途: 小さい商品の包装時
墨丸製造業

小さい熨斗はホームセンターでも売っておらず困っていました。翌日に届いたことも大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする